ISO 14579 INOX A2-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX10X50EFA2-70
Rubix:799135728000
fabricante:14579210 50/50
EAN:4043377348975


Resumen técnico
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 10X50/50 TX50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
172,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
50 mm