DIN 7984 INOX A4-50 M-06X006 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED6X6EFA4-50
Rubix:799124397000
fabricante:798446 6
EAN:4043377263919


Resumen técnico
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-06X006 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 6X6 SW5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 6 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
566,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
6 mm