DIN 966 INOX A2-70 M-06X035 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ6X35EFA2-70
Rubix:799137418000
fabricante:0966206 35
EAN:4043377121103


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-06X035 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 6X35 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 966 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,42 € Sin IVA
/ 200 unidades
127,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm