DIN 84 INOX A2-50 M-02X025 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF2X25EFA2-50
Rubix:799136695000
fabricante:008422 25
EAN:4043377007551


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02X025 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
53,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2 mm
Longitud
25 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M2