DIN 84 INOX A4-70 M-10X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF10X45EFA4-70
Rubix:799136909000
fabricante:0084410 45
EAN:4043377009265


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-70 M-10X045 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-70 10X45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 84 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
330,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
399,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
10 mm
Longitud
45 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
m10