DIN 6912 INOX A4-50 M-05X075 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB5X75EFA4-50
Rubix:799124055000
fabricante:691245 75
EAN:4043377262615
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-05X075 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 5X75 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
401,00 Sin IVA
/ 100 unidades
485,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)