DIN 84 INOX A2-70 M-06X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF6X12EFA2-70
Rubix:799136349000
fabricante:008426 12
EAN:4043377008800
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-06X012 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 6X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,65 Sin IVA
/ 500 unidades
188,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (364)