ISO 14579 INOX A2-70 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX4X25EFA2-70
Rubix:799135536000
fabricante:1457924 25
EAN:4043377256591


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A2-70 M-04X025 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 4X25 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
203,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm