NFE 25-129 INOX A4 M-10X060 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLD10X60EFA4
Rubix:799144728000
fabricante:25129410 60
EAN:4043377336200


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A4 M-10X060 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE
Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A4 10X60
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | NFE 25129 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Acabado | inox |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
616,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
745,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm