DIN 965 INOX A2-50 M-04X090 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ4X90EFA2-50
Rubix:799132128000
fabricante:0965204 90
EAN:4043377284761


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X090 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X90 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
138,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm