ISO 14583 INOX A4-50 M-02X008 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2X8EFA4-50
Rubix:799137729000
fabricante:1458342 8
EAN:4043377177407


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-02X008 TX6 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 2X8 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
101,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm