DIN 7983 INOX A2 M-05,5X013 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB5,5X13PZEFA2
Rubix:799134232000
fabricante:79832055 13
EAN:4043377168894


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X013 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X13 pz3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
202,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm