ISO 14579 INOX A4-70 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX3X4EFA4-70
Rubix:799135566000
fabricante:1457943 4
EAN:4043377350053


Resumen técnico
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 3X4 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 4 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,80 € Sin IVA
/ 1000 unidades
384,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
4 mm