ISO 14583 INOX A4-50 M-03X008 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCBLTX3X8EFA4-50
Rubix:799137687000
fabricante:1458343 8
EAN:4043377177575
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-03X008 TX10 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 3X8 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14583
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
55,20 Sin IVA
/ 500 unidades
66,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico