DIN 963 INOX A2-50 M-03,5X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF3,5X10EFA2-50
Rubix:799133382000
fabricante:0963235 10
EAN:4043377109934


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-03,5X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 3,5X10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
53,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M3