DIN 6912 INOX A4-50 M-06X020 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB6X20EFA4-50
Rubix:799124039000
fabricante:691246 20
EAN:4043377150103


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-06X020 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 6X20 SW5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,74 € Sin IVA
/ 200 unidades
196,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm