DIN 7983 INOX A4 M-02,9X016 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB2,9X16PZEFA4
Rubix:799134752000
fabricante:79834029 16
EAN:4043377170224
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-02,9X016 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 2,9X16 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4
Diámetro de rosca2.9 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
77,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
93,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella