ISO 14579 INOX A4-70 M-10X060 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCTX10X60PFA4-70
Rubix:799135708000
fabricante:14579410 60
EAN:4043377349613
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-10X060 TX50 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 10X60 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 14579
Diámetro métricom10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,50 Sin IVA
/ 50 unidades
282,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (321)