ISO 14583 INOX A2-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX10X50EFA2-70
Rubix:799137790000
fabricante:14583210 50
EAN:4043377346049


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-10X050 TX50 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 10X50/50 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
356,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm