ISO 14581 INOX A2-50 M-03X005 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX3X5EFA2-50
Rubix:799131721000
fabricante:1458123 5
EAN:4043377115744
brand logo

Resumen técnico

Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-03X005 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 3X5 TX10

Información técnica


Atributos
Longitud5 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 14581
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
29,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
36,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico