ISO 14583 INOX A4-50 M-04X060 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX4X60EFA4-50
Rubix:799137649000
fabricante:1458344 60
EAN:4043377233547


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-04X060 TX20 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 4X60/60 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
406,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm