DIN 84 INOX A4-50 M-03X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF3X18EFA4-50
Rubix:799136572000
fabricante:008443 18
EAN:4043377009869
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-03X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 3X18
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 84
Diámetro métricoM3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
63,05 Sin IVA
/ 500 unidades
76,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3 mm

Longitud

18 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M3