ART. 9097 INOX A2 M-08X025 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO

Tornillo cabeza martillo tipo 28/15

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTREC28-8X25EFA2
Rubix:799144930000
fabricante:909728 25
EAN:4043377228901
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9097 INOX A2 M-08X025 28/15 TORNILLO CAB. MARTILLO


Tornillos con cabeza de martillo tipo 28/15 A2 8X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom8
Tipo de huellacabeza de martillo
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,00 Sin IVA
/ 100 unidades
135,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (24)