DIN 7984 INOX A4-50 M-20X075 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCRED20X75PFA4-50
Rubix:799124585000
fabricante:7984420 75
EAN:4043377263513
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-20X075 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 20X75 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7984
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
1422,25 Sin IVA
/ 25 unidades
1720,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico