DIN 7984 INOX A4-50 M-12X016 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED12X16EFA4-50
Rubix:799124688000
fabricante:7984412 16
EAN:4043377173508
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-12X016 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 12X16 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,50 Sin IVA
/ 50 unidades
407,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)