ISO 10642 INOX A2-50 M-04X016 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC4X16EFA2-50ISO
Rubix:799122627000
fabricante:1064224 16
EAN:4043377181206
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-04X016 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 4X16 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
164,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m4

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)