DIN 963 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTFFDU4X10EFA2
Spartex:VMTFF4X10EFA2-50
Rubix:799133221000
fabricante:096324 10
EAN:4043377109996


Resumen técnico
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 4X10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
57,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
10 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M4