ISO 14581 INOX A2-50 M-08X060 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX8X60EFA2-50
Rubix:799131523000
fabricante:1458128 60
EAN:4043377241894


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-08X060 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 8X60/60 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
338,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm