ART. 9100 INOX A2-50 M-04,8X050 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCDT4,8X50EFA2-50
Rubix:799143946000
fabricante:9100248 50
EAN:4043377129178
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-04,8X050 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X50 SP10

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4.8 mm
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
181,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
219,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Diámetro métrico