DIN 7985 INOX A2-50 M-03X008 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH3X8EFA2-50
Rubix:799114301000
fabricante:798523 8
EAN:4043377176585
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X008 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X8 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
33,50 Sin IVA
/ 500 unidades
40,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella