DIN 7985 INOX A2-70 M-08X070 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH8X70EFA2-70
Rubix:799129077000
fabricante:798528 70
EAN:4043377177292
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-08X070 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 8X70 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom8
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,00 Sin IVA
/ 100 unidades
226,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)