DIN 7985 INOX A2-50 M-03X060 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ3X60EFA2-50
Rubix:799128945000
fabricante:7985203 60
EAN:4043377292315


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X060 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X60 pz1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
68,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm