ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X014 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE2X14EFA4-50
Rubix:799127387000
fabricante:7380242 14
EAN:4043377385710


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-02X014 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.
Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A4-50 2X14/14 sw1,3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | sw1,3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1830,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
2214,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm