DIN 603 INOX A4-50 M-16X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC16X110PFA4-50
Rubix:799136858000
fabricante:0603416 110
EAN:4043377049506
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-50 M-16X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-50 16X110
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM16
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca16 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
772,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
935,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

110 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella