DIN 7985 INOX A4-50 M-02,5X030 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH2,5X30EFA4-50
Rubix:799138275000
fabricante:7985425 30
EAN:4043377293909
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02,5X030 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2,5X30 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 Sin IVA
/ 500 unidades
101,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)