ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X020 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX8X20EFA2-50
Rubix:799126524000
fabricante:738012T8 20
EAN:4043377242327


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-08X020 TX40 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 8X20/20 TX40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 € Sin IVA
/ 200 unidades
128,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm