DIN 603 INOX A4-70 M-10X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC10X110EFA4-70
Rubix:799137147000
fabricante:0603410 110/110
EAN:4043377049070


Resumen técnico
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-10X110 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 10X110/110
Información técnica
Atributos
| Longitud | 110 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 603 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
337,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
110 mm