ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X065 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX5X65EFA4-50
Rubix:799126937000
fabricante:738024T5 65
EAN:4043377311627
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X065 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 5X65/65 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
139,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
168,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella