DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH1,6X20EFA2-50
Rubix:799138334000
fabricante:7985216 20
EAN:4043377292650
brand logo

Resumen técnico

Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-01,6X020 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 1,6X20 PH0

Información técnica


Atributos
Longitud20 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca1.6 mm
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
285,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
345,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella