DIN 921 INOX A1 M-03X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE

Tornillos de cabeza ovalada ranurada con cabeza grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBMF3X10EFA1
Rubix:799138370000
fabricante:092123 10
EAN:4043377078001
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 921 INOX A1 M-03X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA GRANDE


Tornillos de grande cabeza plana con ranura A1 3X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
NormaDIN 921
Diámetro métricoM3
Tipo de huellamoleteado ranurado
Forma de cabezalplaca
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
152,00 Sin IVA
/ 100 unidades
183,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Diámetro métrico