ISO 7380-2 INOX A4-50 M-04X006 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE4X6EFA4-50
Rubix:799127304000
fabricante:7380244 6
EAN:4043377249593


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-04X006 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 4X6/6 sw2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
195,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm