DIN 6912 INOX A2-50 M-08X090 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCTB8X90EFA2-50
Rubix:799123967000
fabricante:691228 90
EAN:4043377149015
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-08X090 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 8X90 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 6912
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
393,00 Sin IVA
/ 100 unidades
475,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico