DIN 963 INOX A2-50 M-01,6X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF1,6X10EFA2-50
Rubix:799134050000
fabricante:0963216 10
EAN:4043377109002
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-01,6X010 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 1,6X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
165,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
200,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.6 mm

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M1,6