NFE 25-129 INOX A2 M-04X016 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE

Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTRLD4X16EFA2
Rubix:799138872000
fabricante:2512924 16
EAN:4043377335593
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2 M-04X016 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE


Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2 4X16
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNFE 25129
Diámetro métricoM4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Acabadoinox
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
89,80 Sin IVA
/ 500 unidades
108,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella