ART. 9113 INOX A2 M-06X050 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFHCT6X50EFA2
Rubix:799143372000
fabricante:911326 50
EAN:4043377127839
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-06X050 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 6X50 sw 4 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw 4 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
107,00 Sin IVA
/ 100 unidades
129,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Diámetro métrico