DIN 6912 INOX A4-50 M-08X012 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB8X12EFA4-50
Rubix:799123999000
fabricante:691248 12
EAN:4043377150240
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-08X012 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 8X12 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
580,00 Sin IVA
/ 500 unidades
701,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (349)