ART. 9130 INOX A2-50 M-03,5X016 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillos de seguridad unidireccionales
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCF3,5X16EFA2-50
Rubix:799143923000
fabricante:9130235 16
EAN:4043377130976


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9130 INOX A2-50 M-03,5X016 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2-50 3,5X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,24 € Sin IVA
/ 100 unidades
54,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm