ISO 10642 INOX A2-50 M-24X120 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC24X120EFA2-50ISO
Rubix:799122707000
fabricante:10642224 120
EAN:4043377180933


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-24X120 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 24X120 sw14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 24 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M24 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1020,00 € Sin IVA
/ 10 unidades
1234,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
24 mm
Longitud
120 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M24