DIN 84 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF4X10EFA2-50
Rubix:799136516000
fabricante:008424 10
EAN:4043377008312
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 4X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
61,35 Sin IVA
/ 500 unidades
74,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

10 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M4