DIN 7984 INOX A4-50 M-08X010 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED8X10EFA4-50
Rubix:799124383000
fabricante:798448 10
EAN:4043377174512


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-08X010 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 8X10 SW6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
623,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm